Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochrana hrán

Ochrana hrán Spannfix
STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXEDGPROT

Obj. č. 0899713005

EAN 4024835777087

Cena za zvolené balenie
Ochrana hrán

Obj. č. 0899713005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná ochrana hrán pre páskovací systém Spannfix
  • Možnosť viacnásobného použitia

  • Chráni náklad pred poškodením a polyesterové popruhy pred ostrými hranami

  • Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Upozornenie
  • Náklad náchylný na nárazy môže vyžadovať upevnenie ďalšími pásmi.

  • Pás odolá extrémnej záťaži 500 kg

  • Približné stanovenie pevnosti systému

Hmotnosť zviazaných položiek/počet obtočení popruhom


500 kg/2


750 kg/3


1000 kg/4


1500 kg/5



Pri viazaní zviazaného tovaru na ložnej ploche musí byť náklad správne zaistený pomocou protišmykových rohoží a viazacích popruhov.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Polyesterový pás Spannfix umožňuje rýchle a bezpečné upevnenie aj veľkých a ťažkých dielov (rúry, lešenie, drevo, prírodný kameň, tovar na paletách a pod.). Pás je tiež ideálny na upevnenie všetkých druhov tovaru na ložnej ploche.

Šírka

40 mm

Max. šírka pásky

19 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Páskovací systém Spannfix, 16 mm

SADA STAHOVACICH POPRUHOV

Pás odolá extrémnej záťaži 500 kg
x 1 ks
Pásová svorka Pre páskovací systém Spannfix

SPONA PASOVA SPANFIX 16MM

x 1000 ks
Odvíjač

STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXTPECLP-16MM

Pre páskovací systém Spannfix
x 1 ks
Upínač Pre páskovací systém Spannfix

STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXTENS-(9-19MM)

x 1 ks
Polyesterová páska Pre páskovací systém Spannfix

PSKOVACI SYSTEM B16

Pružný polyesterový pás na upevnenie alebo zviazanie rôznych druhov materiálov
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie