V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochrana hrán
Odolná ochrana hrán pre páskovací systém Spannfix
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Možnosť viacnásobného použitia
- Chráni náklad pred poškodením a polyesterové popruhy pred ostrými hranami
- Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Náklad náchylný na nárazy môže vyžadovať upevnenie ďalšími pásmi.
- Pás odolá extrémnej záťaži 500 kg
- Približné stanovenie pevnosti systému
Hmotnosť zviazaných položiek/počet obtočení popruhom
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Pri viazaní zviazaného tovaru na ložnej ploche musí byť náklad správne zaistený pomocou protišmykových rohoží a viazacích popruhov.
Polyesterový pás Spannfix umožňuje rýchle a bezpečné upevnenie aj veľkých a ťažkých dielov (rúry, lešenie, drevo, prírodný kameň, tovar na paletách a pod.). Pás je tiež ideálny na upevnenie všetkých druhov tovaru na ložnej ploche.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!