Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná prilba SH-6 S telom prilby, ktoré je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku

Ochranná prilba SH-6
PRILBA 6-BODOVA BIELA

Obj. č. 089920071
EAN 4024835872492

Cena za zvolené balenie
Ochranná prilba SH-6 S telom prilby, ktoré je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku

Obj. č. 089920071

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálna ochrana


Špeciálna štruktúra spevňuje prilbu na všetkých kritických bodoch



Pohodlné nosenie, maximálne prispôsobenie sa používateľovi


Nízka hmotnosť



Drážka na odvod dažďa po celom obvode



Vetracie otvory na udržiavanie dobrej klímy pod prilbou



30 mm vkladacie puzdrá na vloženie prostriedkov na ochranu sluchu



Dlhá obvodová čelenka vyrobená z mimoriadne savého flaušového materiálu



Pripevňovacie body pre bradový popruh



Rýchloupínacie zapínanie na optimálne prispôsobenie veľkosti hlavy



Ďalšia kvalifikácia: Schválená na použitie ako ochranná prilba do chladných podmienok, až do -30 °C