Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Ochranná prilba SH-6 s ochranou krku S telom prilby, ktoré je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Ochranná prilba SH-6 s ochranou krku S telom prilby, ktoré je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Optimálna ochrana


Špeciálna štruktúra spevňuje prilbu na všetkých kritických bodoch



Pohodlné nosenie, maximálne prispôsobenie sa používateľovi


Nízka hmotnosť



Drážka na odvod dažďa po celom obvode



Vetracie otvory na udržiavanie dobrej klímy pod prilbou



30 mm vkladacie puzdrá na vloženie prostriedkov na ochranu sluchu



Dlhá obvodová čelenka vyrobená z mimoriadne savého flaušového materiálu



Pripevňovacie body pre bradový popruh



Rýchloupínacie zapínanie na optimálne prispôsobenie veľkosti hlavy



Ďalšia kvalifikácia: Schválená na použitie ako ochranná prilba do chladných podmienok, až do -30 °C