Ochranná prilba SH-6 S telom prilby, ktoré je predĺžené nadol a chráni tak oblasť krku
Ochranná prilba SH-6
PRILBA 6-BODOVA ZLTA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna ochrana
Špeciálna štruktúra spevňuje prilbu na všetkých kritických bodoch
Pohodlné nosenie, maximálne prispôsobenie sa používateľovi
Nízka hmotnosť
Drážka na odvod dažďa po celom obvode
Vetracie otvory na udržiavanie dobrej klímy pod prilbou
30 mm vkladacie puzdrá na vloženie prostriedkov na ochranu sluchu
Dlhá obvodová čelenka vyrobená z mimoriadne savého flaušového materiálu
Pripevňovacie body pre bradový popruh
Rýchloupínacie zapínanie na optimálne prispôsobenie veľkosti hlavy
Ďalšia kvalifikácia: Schválená na použitie ako ochranná prilba do chladných podmienok, až do -30 °C
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť min./max. | 52 cm-62 cm |
Interiérové vybavenie, prilba | 6-bodový |
Norma EN | 397 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylén |