Ochranné okuliare CASSIOPEIA®
Ochranné okuliare, CASSIOPEIA
AKCIOVY TOVAR - SPECIALNA PONUKA
CASSIOPEIA
Obj. č.
0899102220
EAN 4045727364468
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné, individuálne nastaviteľné ochranné okuliare s moderným dizajnom
- Stranice so štyrmi vzduchovými vložkami, ktoré netlačia
- Možnosť individuálneho nastavenia dĺžky a sklonu straníc
- Pokrývajú širokú oblasť
- Široké zorné pole vďaka ergonomickému tvaru šošoviek
- Polykarbonátové sklá s vysokou nárazuvzdornosťou
- Vrstva odolná voči poškriabaniu
- 100 % ochrana voči UV žiareniu (až do 400 nm)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 F |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 28,9 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu |