Ochranné okuliare Cetus®
Ochranné okuliare, Cetus
OKULIARE-CETUS-CLEAR
CETUS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalé zakrytie očí
Špeciálna technológia výplní s povrchovou vrstvou vysokej kvality
- Výhľad bez skreslenia
- Vonkajšie výplne sú mimoriadne odolné proti poškriabaniu a vnútorné výplne obsahujú trvalú povrchovú vrstvu proti zahmlievaniu
- 100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)
Inovatívna technológia postranných ramien
Vysoký komfort pri nosení a bezpečné dosadnutie vďaka pružným dvojzložkovým postranným ramenám
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FT |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 38.000 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku |