Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostné okuliare Cetus®
Dokonalá ochrana so športovým, dynamickým a moderným vzhľadom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dokonalé zakrytie očí
Špeciálna technológia výplní s povrchovou vrstvou vysokej kvality
- Výhľad bez skreslenia
- Vonkajšie výplne sú mimoriadne odolné proti poškriabaniu a vnútorné výplne obsahujú trvalú povrchovú vrstvu proti zahmlievaniu
- 100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)
Inovatívna technológia postranných ramien
Vysoký komfort pri nosení a bezpečné dosadnutie vďaka pružným dvojzložkovým postranným ramenám
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!