Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare LIBRA®

Ochranné okuliare, LIBRA
OCHRANNE OKULIARE LIBRA SEDE

Obj. č. 0899102271

EAN 4046778548371

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare LIBRA®

Obj. č. 0899102271

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi ľahké ochranné okuliare na prácu bez prekážok

Sotva pociťovaná hmotnosť len 18 g



Prvotriedne pohodlie vďaka novému typu technológie pásika


Technológia duálnych komponentov zabezpečujúca nasadenie bez tlaku



Hladký prechod od pevného k mäkkému plastu na koncovkách ramienok



Mimoriadne tenké nerozbitné sklá



Sklá s výnimočnou vizuálnou čistotou



Optimálne nasadenie a vysoký stupeň ochrany používateľa



Perfektná bezpečnosť a športový dizajn



Vysokokvalitná povrchová vrstva skiel


  • Vonkajšia strana je extrémne odolná voči poškriabaniu

  • Vnútorná strana je ošetrená trvalou vrstvou proti zahmlievaniu


100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Sivá

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

5-2,5 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

18,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie