V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranné okuliare LIBRA®
Veľmi ľahké ochranné okuliare na prácu bez prekážok
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Sotva pociťovaná hmotnosť len 18 g
Prvotriedne pohodlie vďaka novému typu technológie pásika
Technológia duálnych komponentov zabezpečujúca nasadenie bez tlaku
Hladký prechod od pevného k mäkkému plastu na koncovkách ramienok
Mimoriadne tenké nerozbitné sklá
Sklá s výnimočnou vizuálnou čistotou
Optimálne nasadenie a vysoký stupeň ochrany používateľa
Perfektná bezpečnosť a športový dizajn
Vysokokvalitná povrchová vrstva skiel
- Vonkajšia strana je extrémne odolná voči poškriabaniu
- Vnútorná strana je ošetrená trvalou vrstvou proti zahmlievaniu
100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!