Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare LIBRA®

Ochranné okuliare LIBRA
OKULIARE-LIBRA-OVERSPEC-CLEAR

Obj. č. 0899102275

EAN 4049557822624

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare LIBRA®

Obj. č. 0899102275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranné použitie s perfektnou ochranou a pohodlím

Vynikajúce prekrytie oblasti očí



Inovatívna technológia skiel s vynikajúcou optickou čistotou


  • Práca bez únavy

  • Lepšia schopnosť koncentrácie

  • Predchádzajú nehodám a rizikám chýb

  • Ideálne na dlhšie používanie a aj spolu s dioptrickými okuliarmi


Krištáľovo čistý neskreslený výhľad


Vďaka polykarbonátovým sklám s optimalizovanou vlnoplochou



Vysokokvalitná povrchová vrstva šošoviek


  • Vonkajšia strana je mimoriadne odolná voči poškriabaniu

  • Vnútorná strana je ošetrená trvalou vrstvou proti zahmlievaniu


100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)



Vynikajúce na kombinovanie s dioptrickými okuliarmi



Žiadny kontakt medzi popruhmi a dioptrickými okuliarmi, takže nikde netlačia



Rýchle automatické nastavenie bočníc do tvaru hlavy



Mäkké, mimoriadne pružné konce bočníc s pocitom pohodlia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Frézovanie, sústruženie a brúsenie, presné mechanické práce, montážne a laboratórne práce, práce v exteriéri, okuliare pre návštevy

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

42,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie