V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranné okuliare LIBRA®
Všestranné použitie s perfektnou ochranou a pohodlím
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúce prekrytie oblasti očí
Inovatívna technológia skiel s vynikajúcou optickou čistotou
- Práca bez únavy
- Lepšia schopnosť koncentrácie
- Predchádzajú nehodám a rizikám chýb
- Ideálne na dlhšie používanie a aj spolu s dioptrickými okuliarmi
Krištáľovo čistý neskreslený výhľad
Vďaka polykarbonátovým sklám s optimalizovanou vlnoplochou
Vysokokvalitná povrchová vrstva šošoviek
- Vonkajšia strana je mimoriadne odolná voči poškriabaniu
- Vnútorná strana je ošetrená trvalou vrstvou proti zahmlievaniu
100 % ochrana proti UV žiareniu (až do 400 nm)
Vynikajúce na kombinovanie s dioptrickými okuliarmi
Žiadny kontakt medzi popruhmi a dioptrickými okuliarmi, takže nikde netlačia
Rýchle automatické nastavenie bočníc do tvaru hlavy
Mäkké, mimoriadne pružné konce bočníc s pocitom pohodlia
Frézovanie, sústruženie a brúsenie, presné mechanické práce, montážne a laboratórne práce, práce v exteriéri, okuliare pre návštevy
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!