Ochranné puzdro GPN 200 typ A
PROTSLEV-GPN200-Z-6X10-NATURE
Obj. č. 059820830
EAN 4038898931911
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Valcové puzdrá na ochranu závitových kolíkov, potrubných koncov a hriadeľov.
Protišmykový vrúbkovaný nákružok umožňuje jednoduché odstránenie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 8 mm |
Vnútorná výška (G) | 30 mm |
Iné č. normy | GPN 200 |
Forma | A |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |