Ochranný kryt na potrubia GPN 250
PROTCAP-GPN250/20-YELLOW
Obj. č. 05982520
EAN 4052703432851
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka vyhotoveniu s hrubou stenou sú vhodné pre zvýšené úrovne namáhania.
180° odsadené výstupky zaisťujú kompenzáciu tlaku.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 20 mm |
Vnútorná výška (h2) | 20 mm |
Iné č. normy | GPN 250 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |