Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranný kryt na potrubia GPN 250

PROTCAP-GPN250/22-YELLOW

Obj. č. 05982522

EAN 4045727863916

Cena za zvolené balenie
Ochranný kryt na potrubia GPN 250

Obj. č. 05982522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu potrubí podľa normy DIN EN 10220, DIN EN 10255 a DIN EN ISO 1127, ako aj vonkajších závitov.

Vďaka vyhotoveniu s hrubou stenou sú vhodné pre zvýšené úrovne namáhania.


180° odsadené výstupky zaisťujú kompenzáciu tlaku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d2)

22 mm

Vnútorná výška (h2)

20 mm

Iné č. normy

GPN 250

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie