Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oddeľovacia fréza na steny MSF 30

Oddeľovacia fréza na steny MSF 30
FREZA MURARSKA DRAZKOVACIA MSF 30
MSF30

Obj. č. 07024141

EAN 4047376173767

Cena za zvolené balenie
Oddeľovacia fréza na steny MSF 30

Obj. č. 07024141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Malá a praktická oddeľovacia fréza na steny, 1400 W, s vysokoúčinným odsávaním.

Rýchly priebeh práce


Vďaka 1400 W motoru s elektronikou pre plynulé otáčky.



Pohodlná práca


Plynulý pracovný pohyb s vertikálnymi rezmi odhora až nadol.



Účinné odsávanie


Odsávací kryt, úplne zatvorený do strany, zaisťuje účinné odsávanie aj pri vnorení do materiálu.



Reštartovanie, ochrana proti preťaženiu a mäkký štart


Chráni stroj a používateľa.



Špeciálne protiprachové tesnenie


Menej porúch spôsobených prachom v stroji.

Upozornenie

Výstraha: Škodlivý prach (napr. kremenný prach) sa musí odsávať vysávačom so schválením pre prach triedy M. Na odsávanie takéhoto prachu je vhodný priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie ISS 45-M automatic, č. pol. 07011460.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V/AC

Príkon

1400 W

Voľnobežné otáčky min./max.

0-8200 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

125 mm

Hĺbka rezu min./max.

0-30 mm

Min./max. rezná šírka

10-30 mm

Hmotnosť stroja

3,9 kg

Dĺžka kábla

4 m

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Obsahuje Oddeľovacia fréza na steny MSF 30:
1 x
Karosársky sekáč plochá oválna

SEKAC RUCNY PLOCHY KAROSARSKY SZ HDS

Množstvo: 1 x
Prázdny kufrík na MSF30
1 x
Prázdny kufrík na MSF30

KUFOR-MA-F.MSF30

Množstvo: 1 x
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
Hrubé pletené rukavice z polyamidu/bavlny

RUKAVICE PLETENE BIELE VELK.8

Univerzálne odolné rukavice pre všetky suché aplikácie
x 6 ks
Hrubé pletené rukavice z polyamidu/bavlny

RUKAVICE PLETENE BIELE VELK.9

Univerzálne odolné rukavice pre všetky suché aplikácie
x 6 ks
Hrubé pletené rukavice z polyamidu/bavlny

RUKAVICE PLETENE BIELE VELK.10

Univerzálne odolné rukavice pre všetky suché aplikácie
x 6 ks
Hrubé pletené rukavice z polyamidu/bavlny

RUKAVICE PLETENE BIELE VELK.12

Univerzálne odolné rukavice pre všetky suché aplikácie
x 6 ks
Súprava na opravu hadice, systém príchytiek ISS 35/ISS 35S

HADICA-NTS-C35

x 1 ks
Ochranné okuliare Wega®

OCHRANA ZRAKU WEGA PRIEZRACNE

Ochranné okuliare so športovým vzhľadom na dokonalú univerzálnu ochranu
x 1 ks
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU 200 PAROV

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 200 ks