Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odizolovací nástroj AM 130 PLUS

Odizolovací nástroj AM 130 plus
NOZ ODIZOLOVACI 8-13MM

Obj. č. 071441 031

EAN 4053479258164

Cena za zvolené balenie
Odizolovací nástroj AM 130 PLUS

Obj. č. 071441 031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez potreby nastavenia hĺbky rezu. Inovatívna priechodka na rýchle a jednoduché pozdĺžne rezy
  • Štvorčepeľové usporiadanie znižuje námahu a zvyšuje presnosť

  • Odizolovač vodičov a viacdrôtových káblov o rozmeroch 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²

  • Posuvná čepeľ potiahnutá nitridom titánu

  • Čepele pokryté nitridom titánu pre vyššiu rýchlosť rezania, dlhšia životnosť

  • Dvojzložková rukoväť na bezpečný úchop

  • Vylepšený uzamykací mechanizmus zabraňuje nekontrolovanému otvoreniu nástroja

  • Upevňovacia svorka pre bezpečné uloženie

  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie

Nie je vhodný na prácu v blízkosti dielov pod napätím.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odizolovanie káblov NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, jednožilových káblov 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²


Vhodný na používanie so zapustenými zásuvkami, zásuvkami v dutých stenách a v betóne

Priemer kábla min./max.

8-13 mm

Prierez drôtu min./max.

0,2-4,0 mm²

Prierez vodiča min./max. (americká miera) (AWG)

24-12

Dĺžkaxšírkaxvýška

124 x 37 x 25 mm

Materiál

Plast/kov

Farba

Čierna, Sivá, Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie