V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odizolovací nástroj AM 130 PLUS
Bez potreby nastavenia hĺbky rezu. Inovatívna priechodka na rýchle a jednoduché pozdĺžne rezy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Štvorčepeľové usporiadanie znižuje námahu a zvyšuje presnosť
- Odizolovač vodičov a viacdrôtových káblov o rozmeroch 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- Posuvná čepeľ potiahnutá nitridom titánu
- Čepele pokryté nitridom titánu pre vyššiu rýchlosť rezania, dlhšia životnosť
- Dvojzložková rukoväť na bezpečný úchop
- Vylepšený uzamykací mechanizmus zabraňuje nekontrolovanému otvoreniu nástroja
- Upevňovacia svorka pre bezpečné uloženie
- Vyrobené v Nemecku
Nie je vhodný na prácu v blízkosti dielov pod napätím.
Na odizolovanie káblov NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, jednožilových káblov 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Vhodný na používanie so zapustenými zásuvkami, zásuvkami v dutých stenách a v betóne
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!