Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Odlamovacia rezná čepeľ

CEPEL NAHRADNA 18MM CIERNA

Obj. č. 071566 031

EAN 4056807617459

Cena za zvolené balenie
Odlamovacia rezná čepeľ

Obj. č. 071566 031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne ostrá čepeľ na presné rezy, a to aj jemných pásov. Ideálna na papier, fólie a tenké materiály

Prechádza materiálom rýchlo a ľahko


Vďaka ostrému uhlu čepele a oceli najvyššej kvality je čepeľ mimoriadne ostrá



Bezpečné skladovanie


Praktické vysúvacie puzdro

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ostria

110 mm

Šírka čepele

18 mm

Hrúbka hrotu

0,5 mm

Materiál

Oceľ

Dĺžka reznej hrany

100 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezací nôž so zaisťovacím kolieskom ECO

OREZAVACI NOZ SIVY H18MM L155MM

Plynulé variabilné zaistenie čepele pomocou zaisťovacieho kolieska
Rezací nôž s posúvačom, s 1-zložkovou rukoväťou

NOZ OREZAVACI CERVENY H18MM L160MM

S automatickým zaistením čepele pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
Rezací nôž s posúvačom, s 3-zložkovou rukoväťou

NOZIK 3K H18 L170 MM

Pevná 3-zložková konštrukcia s kovovo-plastovou rukoväťou a automatickým zaistením čepele
x 1 ks
Dvojdielny rezací nôž s posúvačom s posúvačom, s 2-zložkovou rukoväťou

NOZ REZACI 2K H18MM DL170MM

Bezpečné a pohodlné rezanie vďaka ergonomickej dvojzložkovej rukoväti, spoľahlivé zaistenie čepele posuvným tlačidlom a zásobníku na 2 ďalšie náhradné čepele.