Odpojiteľný plochý konektor
JAZYCEK PLOCHY IZOLOVANY PRE 555 953
Obj. č. 05559531
EAN 4011231457620
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne jednoduché použitie
Stačia iba krimpovacie kliešte na konektory izolovaných káblov
Hárky údajov(X)
Elektrické príslušenstvo vozidla
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 6,3x0,8 mm |
Menovité napätie max. | 300 V/DC |
Teplotný rozsah použitia max. | 105 °C |
Materiál | Plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!