Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro Set

Otočné kov. rohovej skrinky VS COR Wheel Pro Set 2
KOVANIE OTOCNE SET2 4/4BOD (CR) 900

Obj. č. 0683730055

EAN 4050382311931

Cena za zvolené balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro Set

Obj. č. 0683730055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie rohovej jednotky s dvomi policami ponúkajúce oveľa lepšie využitie úložného priestoru a perfektný prístup

Riešenie rohovej jednotky so značne zlepšeným úložným priestorom


  • Drevené kruhové plávajúce police

  • Kompletný prístup


Police sú upevnené priečnym nosníkom, ktorý prebieha priamo cez jednotku


  • Virtuálne neviditeľný mechanizmus

  • Dá sa inštalovať do štandardných jednotiek

  • Stabilizuje jednotku


Robustný rám, práškovaný, biela RAL 9010


  • Dlhodobá ochrana

  • Jednoduché ošetrovanie


Drevená polica s obvodovou koľajničkou vyrobená zo ∅ 7 mm oceľového drôtu, vysoký lesk, pochrómované


Atraktívny vzhľad



Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm


  • Veľký úložný priestor

  • Vyťaží najviac z úložného priestoru v rohových jednotkách


Výškovo nastaviteľné police bez ohľadu na výšku jednotky


  • Zmena možná kedykoľvek v rozsahu 40 mm rastra s otvormi

  • Maximálne využitie priestoru

  • Jednoduchá dodatočná montáž
Upozornenie

Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm

Montážna výška min.

650 mm

Materiál

Oceľ/drevo

Povrch

Chrómované/práškovo lakované

Farba

Biela pravá RAL 9010

Farba pätky

Biela

Počet dien priehradiek

2 KS

Nosnosť

27,5 kg

Priemer

760 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie