Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro Set
Riešenie rohovej jednotky s dvomi policami ponúkajúce oveľa lepšie využitie úložného priestoru a perfektný prístup
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Riešenie rohovej jednotky so značne zlepšeným úložným priestorom
- Drevené kruhové plávajúce police
- Kompletný prístup
Police sú upevnené priečnym nosníkom, ktorý prebieha priamo cez jednotku
- Virtuálne neviditeľný mechanizmus
- Dá sa inštalovať do štandardných jednotiek
- Stabilizuje jednotku
Robustný rám, práškovaný, biela RAL 9010
- Dlhodobá ochrana
- Jednoduché ošetrovanie
Drevená polica s obvodovou koľajničkou vyrobená zo ∅ 7 mm oceľového drôtu, vysoký lesk, pochrómované
Atraktívny vzhľad
Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm
- Veľký úložný priestor
- Vyťaží najviac z úložného priestoru v rohových jednotkách
Výškovo nastaviteľné police bez ohľadu na výšku jednotky
- Zmena možná kedykoľvek v rozsahu 40 mm rastra s otvormi
- Maximálne využitie priestoru
- Jednoduchá dodatočná montáž
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!