PET ochrana tváre
Tvárový štít Uvex
TVÁROVÝ ŠTÍT UVEX
Obj. č.
0997866629
EAN 4064154179377
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka hmotnosť, nízky odpor pri dýchaní a pohodlie pri nosení.
- Jednorazová ochrana tváre
- Univerzálna veľkosť, vhodná pre všetky veľkosti hlavy medzi 54 – 64 cm
- Zaistenie na hlave gumičkou
- PET priezor, 0,3 mm, vnútorná strana upravená proti zahmlievaniu
- Vďaka mäkkému penovému vystuženiu na vnútornej strane je štít pohodlný na nosenie aj na dlhšie časové obdobie
- Pomáha chrániť tvár pred nečistotou a kvapalinami
- Vhodný na ochranu tváre pred znečistením telesnými tekutinami
- Priestorovo úsporné skladateľné balenie
Upozornenie
- Táto ochrana tváre chráni pred kvapôčkami a ostriekaním kvapalinami. Znižuje riziko prenosu infekcie prostredníctvom kvapôčok. Jej prevedenie znamená, že nie je možné garantovať úplnú ochranu pred vírusmi, baktériami alebo inými biologickými látkami.
- Túto ochranu tváre možno používať, len pokiaľ pretrváva aktuálne zdravotné riziko.
- Možno ju používať spolu s tvárovou maskou.
- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z vonkajšej časti.
- Po použití vyhoďte. Opätovné použitie je na rozhodnutí používateľa.
- Nevhodná na používanie ako ochrana pred mechanickými rizikami, ako sú nárazy lietajúcich častíc
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 48,900 g |