Tvárový štít Uvex
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tvárový štít Uvex
Nízka hmotnosť, nízky odpor pri dýchaní a pohodlie pri nosení.
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
- Jednorazová ochrana tváre
- Univerzálna veľkosť, vhodná pre všetky veľkosti hlavy medzi 54 – 64 cm
- Zaistenie na hlave gumičkou
- PET priezor, 0,3 mm, vnútorná strana upravená proti zahmlievaniu
- Vďaka mäkkému penovému vystuženiu na vnútornej strane je štít pohodlný na nosenie aj na dlhšie časové obdobie
- Pomáha chrániť tvár pred nečistotou a kvapalinami
- Vhodný na ochranu tváre pred znečistením telesnými tekutinami
- Priestorovo úsporné skladateľné balenie
Upozornenie
- Táto ochrana tváre chráni pred kvapôčkami a ostriekaním kvapalinami. Znižuje riziko prenosu infekcie prostredníctvom kvapôčok. Jej prevedenie znamená, že nie je možné garantovať úplnú ochranu pred vírusmi, baktériami alebo inými biologickými látkami.
- Túto ochranu tváre možno používať, len pokiaľ pretrváva aktuálne zdravotné riziko.
- Možno ju používať spolu s tvárovou maskou.
- Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z vonkajšej časti.
- Po použití vyhoďte. Opätovné použitie je na rozhodnutí používateľa.
- Nevhodná na používanie ako ochrana pred mechanickými rizikami, ako sú nárazy lietajúcich častíc
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!