Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

PTFE tesniaca šnúra na závity

PTFE tesniaca niť na závity
TEFLONOVA NIT 175M

Obj. č. 0985031175
EAN 4045989832521

Cena za zvolené balenie
PTFE tesniaca šnúra na závity

Obj. č. 0985031175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šnúru od spoločnosti Würth možno použiť na dosiahnutie optimálneho utesnenia kovových závitov a plastových závitov. Vytvorí vrstvu z materiálu PTFE, ktorá má presnú hrúbku na zaistenie závitu.
  • Žiaden dátum exspirácie

  • Odolné voči rastu húb a baktérií, plesniam, enzymatickej a mikrobiologickej aktivite a oxidácii

  • Úplná chemická odolnosť voči tým najkorozívnejším chemikáliám, rozpúšťadlám a kyselinám

  • Nehorľavé a nezápalné

  • Vhodné na okamžité použitie na kovových a plastových spojoch

  • 175 m kotúč v praktickej plastovej škatuli s chránenou 360° čepeľou a integrovanou pomôckou na kvapalinovú inštaláciu

  • Nahrádza ostatné tesniace látky

  • Produkt testovaný a schválený v súlade s medzinárodnými normami: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ovíjajte v ktoromkoľvek smere od začiatku potrubia a dbajte na prekrývanie vrstiev. Na šnúru naneste 2 až 3 kvapky maziva a rovnomerne ho rozotrite. Mazivo je biologicky rozložiteľné a úplne bezpečné. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo materiálu, najmä na začiatku potrubia.



Musia sa dodržiavať nasledujúce pokyny výrobcu:


1/2 –12 (jemný závit) až 18 (hrubý závit) ovinutí


1 1/2 –16 (jemný závit) až 24 (hrubý závit) ovinutí


Počet ovinutí v prípade iných rozmerov upravte

Materiál

Polytetrafluóretylén

Farba

Biela

Dĺžka

175 m

Teplotný rozsah použitia min./max.

-200 do 240 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie