V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
PTFE tesniaca šnúra na závity
Šnúru od spoločnosti Würth možno použiť na dosiahnutie optimálneho utesnenia kovových závitov a plastových závitov. Vytvorí vrstvu z materiálu PTFE, ktorá má presnú hrúbku na zaistenie závitu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Žiaden dátum exspirácie
- Odolné voči rastu húb a baktérií, plesniam, enzymatickej a mikrobiologickej aktivite a oxidácii
- Úplná chemická odolnosť voči tým najkorozívnejším chemikáliám, rozpúšťadlám a kyselinám
- Nehorľavé a nezápalné
- Vhodné na okamžité použitie na kovových a plastových spojoch
- 175 m kotúč v praktickej plastovej škatuli s chránenou 360° čepeľou a integrovanou pomôckou na kvapalinovú inštaláciu
- Nahrádza ostatné tesniace látky
- Produkt testovaný a schválený v súlade s medzinárodnými normami: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Ovíjajte v ktoromkoľvek smere od začiatku potrubia a dbajte na prekrývanie vrstiev. Na šnúru naneste 2 až 3 kvapky maziva a rovnomerne ho rozotrite. Mazivo je biologicky rozložiteľné a úplne bezpečné. Je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo materiálu, najmä na začiatku potrubia.
Musia sa dodržiavať nasledujúce pokyny výrobcu:
1/2 –12 (jemný závit) až 18 (hrubý závit) ovinutí
1 1/2 –16 (jemný závit) až 24 (hrubý závit) ovinutí
Počet ovinutí v prípade iných rozmerov upravte
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!