Pár kľučiek dverí ZD 4
Pár dverových kľučiek, zinkový tlakový odliatok 4
KLUCKA DVER. ZD4 CIERNA (NI) MAT

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S týmto párom kľučiek dverí je 8 mm štvorhranný čap vždy umiestnený bezpečne v kľučke dverí na jednej strane.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Rukoväť dverí umožňuje otváranie dverí posunutím jazýčka na nástavci zámku.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vhodné pre | Izbové dvere, Dvere WC a kúpeľní, Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Farba rukoväti | Čierna |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 37 mm |
Dĺžka kľučky | 122 mm |
Priemer kľučky | 18 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!