Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska na oddeľovacie steny B1

Páska na deliace steny B1
TESNIACA PASKA B1 3X50MM

Obj. č. 087530350

EAN 4011231801041

Cena za zvolené balenie
Páska na oddeľovacie steny B1

Obj. č. 087530350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednostranná samolepiaca pena z PE zabraňuje vzniku akustických kanálov pri montáži oddeľovacích stien. Preukázaná akustická izolácia spoja v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB. Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom.

Vysoká úroveň zvukovej izolácie spojov


Preukázaná zvuková izolácia spojov v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB



Vysoká objemová hmotnosť


Polyetylénová pena s uzavretými bunkami a jemnými pórmi s dobrou odolnosťou



Jednoduché používanie


  • Jednoduché, rýchle a čisté použitie

  • Kompenzuje akékoľvek nerovnosti


Žiadna krycia fólia


Rolka sa nerozpadá, keďže je prilepená



Dlhá životnosť


  • Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom

  • Odolnosť voči vlhkosti
Doklad o výkone (Pub)

Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102


Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001

Oblasť použitia

Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102


Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Izolácia medzi rôznymi stavebnými plochami, ako sú steny, stropy a podlahy, oddeľovacie steny a podokenné prvky, suché stavby, tepelná izolácia

Pokyny
  • Na povrchu sa nesmie nachádzať prach, mastnota ani olej

  • Pásku dlaňou krátko stlačte nadol

Farba

Antracitová

Stupeň škárovej nepriezvučnosti

58 dB

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri teplote 10°C, podľa ISO2581

Stlačiteľnosť

98 kPa

Podmienka pre stlačiteľnosť

ISO844, deformácia 50%

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ISO1926

Pevnosť v ťahu min.

0,325 N/mm²

Pevnosť v ťahu priečne min.

0,220 N/mm²

Celková hrúbka

3 mm

Šírka

50 mm

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Odolnosť proti

Starnutie, Počasie, Vlhkosť

Objemová hmotnosť

29 kg/m³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

podľa DIN EN ISO 845 (priemer)

Trvalá tlaková deformácia

25 %

Podmienka pre trvalú tlakovú deformáciu

po 22h, pri teplote 23°C, ISO1853B

Absorpcia vody (%)

1 Vol-%

Podmienka pre absorpciu vody

Po 7 dňoch

Priepustnosť vodnej pary

0,72 g/m²/d

Podmienka pre priepustnosť vodnej pary

ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

30 °C

Teplotná odolnosť min.

-50 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Dĺžka vo zvitku

30 m

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie