V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Páska na oddeľovacie steny B1
Jednostranná samolepiaca pena z PE zabraňuje vzniku akustických kanálov pri montáži oddeľovacích stien. Preukázaná akustická izolácia spoja v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB. Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká úroveň zvukovej izolácie spojov
Preukázaná zvuková izolácia spojov v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB
Vysoká objemová hmotnosť
Polyetylénová pena s uzavretými bunkami a jemnými pórmi s dobrou odolnosťou
Jednoduché používanie
- Jednoduché, rýchle a čisté použitie
- Kompenzuje akékoľvek nerovnosti
Žiadna krycia fólia
Rolka sa nerozpadá, keďže je prilepená
Dlhá životnosť
- Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom
- Odolnosť voči vlhkosti
Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102
Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Izolácia medzi rôznymi stavebnými plochami, ako sú steny, stropy a podlahy, oddeľovacie steny a podokenné prvky, suché stavby, tepelná izolácia
- Na povrchu sa nesmie nachádzať prach, mastnota ani olej
- Pásku dlaňou krátko stlačte nadol
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!