Páska na oddeľovacie steny B1
Páska na deliace steny B1
TESNIACA PASKA SNDDAMP-PARTWALL-B1-3X30M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká úroveň zvukovej izolácie spojov
Preukázaná zvuková izolácia spojov v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB
Vysoká objemová hmotnosť
Polyetylénová pena s uzavretými bunkami a jemnými pórmi s dobrou odolnosťou
Jednoduché používanie
- Jednoduché, rýchle a čisté použitie
- Kompenzuje akékoľvek nerovnosti
Žiadna krycia fólia
Rolka sa nerozpadá, keďže je prilepená
Dlhá životnosť
- Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom
- Odolnosť voči vlhkosti
Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102
Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001
Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102
Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Izolácia medzi rôznymi stavebnými plochami, ako sú steny, stropy a podlahy, oddeľovacie steny a podokenné prvky, suché stavby, tepelná izolácia
- Na povrchu sa nesmie nachádzať prach, mastnota ani olej
- Pásku dlaňou krátko stlačte nadol
Farba | Antracitová |
Stupeň škárovej nepriezvučnosti | 58 dB |
Tepelná vodivosť λ | 0,034 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri teplote 10°C, podľa ISO2581 |
Stlačiteľnosť | 98 kPa |
Podmienka pre stlačiteľnosť | ISO844, deformácia 50% |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | podľa ISO1926 |
Pevnosť v ťahu min. | 0,325 N/mm² |
Pevnosť v ťahu priečne min. | 0,220 N/mm² |
Celková hrúbka | 3 mm |
Šírka | 30 mm |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Odolnosť proti | Starnutie, Počasie, Vlhkosť |
Objemová hmotnosť | 29 kg/m³ |
Podmienka pre objemovú hmotnosť | podľa DIN EN ISO 845 (priemer) |
Trvalá tlaková deformácia | 25 % |
Podmienka pre trvalú tlakovú deformáciu | po 22h, pri teplote 23°C, ISO1853B |
Absorpcia vody (%) | 1 Vol-% |
Podmienka pre absorpciu vody | Po 7 dňoch |
Priepustnosť vodnej pary | 0,72 g/m²/d |
Podmienka pre priepustnosť vodnej pary | ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 30 °C |
Teplotná odolnosť min. | -50 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Dĺžka vo zvitku | 30 m |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |