Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska na oddeľovacie steny B1

Páska na deliace steny B1
TESNIACA PASKA SNDDAMP-PARTWALL-B1-3X95M

Obj. č. 087530395

EAN 4011231801089

Cena za zvolené balenie
Páska na oddeľovacie steny B1

Obj. č. 087530395

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednostranná samolepiaca pena z PE zabraňuje vzniku akustických kanálov pri montáži oddeľovacích stien. Preukázaná akustická izolácia spoja v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB. Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom.

Vysoká úroveň zvukovej izolácie spojov


Preukázaná zvuková izolácia spojov v súlade s normou DIN 52210 RST, W = 58 dB



Vysoká objemová hmotnosť


Polyetylénová pena s uzavretými bunkami a jemnými pórmi s dobrou odolnosťou



Jednoduché používanie


  • Jednoduché, rýchle a čisté použitie

  • Kompenzuje akékoľvek nerovnosti


Žiadna krycia fólia


Rolka sa nerozpadá, keďže je prilepená



Dlhá životnosť


  • Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom

  • Odolnosť voči vlhkosti
Doklad o výkone (Pub)

Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102


Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001

Oblasť použitia

Stavebný materiál triedy B1 v súlade s normou DIN 4102


Testované Lipským ústavom výskumu a testovania materiálov (MPFA), certifikát o skúške ÜB III/B-01-001

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Izolácia medzi rôznymi stavebnými plochami, ako sú steny, stropy a podlahy, oddeľovacie steny a podokenné prvky, suché stavby, tepelná izolácia

Pokyny
  • Na povrchu sa nesmie nachádzať prach, mastnota ani olej

  • Pásku dlaňou krátko stlačte nadol

Farba

Antracitová

Stupeň škárovej nepriezvučnosti

58 dB

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri teplote 10°C, podľa ISO2581

Stlačiteľnosť

98 kPa

Podmienka pre stlačiteľnosť

ISO844, deformácia 50%

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ISO1926

Pevnosť v ťahu min.

0,325 N/mm²

Pevnosť v ťahu priečne min.

0,220 N/mm²

Celková hrúbka

3 mm

Šírka

95 mm

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Odolnosť proti

Starnutie, Počasie, Vlhkosť

Objemová hmotnosť

29 kg/m³

Podmienka pre objemovú hmotnosť

podľa DIN EN ISO 845 (priemer)

Trvalá tlaková deformácia

25 %

Podmienka pre trvalú tlakovú deformáciu

po 22h, pri teplote 23°C, ISO1853B

Absorpcia vody (%)

1 Vol-%

Podmienka pre absorpciu vody

Po 7 dňoch

Priepustnosť vodnej pary

0,72 g/m²/d

Podmienka pre priepustnosť vodnej pary

ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

30 °C

Teplotná odolnosť min.

-50 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Dĺžka vo zvitku

30 m

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie