Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska na zakladanie

Lemovacia páska
PASKA ZASKLIEVACIA SEDA 20M

Obj. č. 087570902

EAN 4011231801973

Cena za zvolené balenie
Páska na zakladanie

Obj. č. 087570902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zasklievanie okien, dverí a pevné zasklenie
  • Stlačiteľná

  • Zabraňuje adhézii v troch bodoch

  • Samolepiace

  • Vypĺňa drážky pri zasklievaní, znižuje spotrebu tesniacej hmoty

  • Pôsobí ako časť tlmiaca pohyb pri silnom zaťažení vetrom

  • Veľmi jemná, rovnomerná, úplne uzavretá bunková štruktúra

  • Dekoratívny, hladký povrch

  • Vysoká pružnosť

  • Vysoké mechanické hodnoty pri nízkej objemovej hmotnosti

  • Vynikajúca chemická odolnosť

  • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom

  • Výborné tepelnoizolačné hodnoty

  • Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri skladovaní na chladnom a suchom mieste

  • Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

  • Kompatibilné s akrylátovým sklom
Upozornenie

Bez krycej fólie

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Teplota pri spracovaní nesmie klesnúť pod +5 °C.

  • Povrch musí byť suchý a nesmie byť na ňom prach, olej ani mastnoty.

  • Lemovacia páska sa používa spolu s tesniacou hmotou na okraje.

Chemický základ

Polyetylénová pena s uzavretými pórmi

Farba

Sivá

Celková hrúbka

2 mm

Pevnosť v ťahu min.

0,325 N/mm²

Pevnosť v ťahu priečne min.

0,220 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ISO1926

Objemová hmotnosť

29 kg/m³

Stlačiteľnosť

98 kPa

Podmienka pre stlačiteľnosť

ISO844, deformácia 50%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

125 %

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí priečne min.

115 %

Priepustnosť vodnej pary

0,72 g/m²/d

Podmienka pre priepustnosť vodnej pary

ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C, podľa ISO2581

Šírka

9 mm

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

25 °C

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie v chlade a suchu

Dĺžka vo zvitku

20 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie