Páska na zakladanie
Lemovacia páska
PASKA ZASKLIEVACIA SEDA 20M
Obj. č. 087570903
EAN 4011231801980
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Stlačiteľná
- Zabraňuje adhézii v troch bodoch
- Samolepiace
- Vypĺňa drážky pri zasklievaní, znižuje spotrebu tesniacej hmoty
- Pôsobí ako časť tlmiaca pohyb pri silnom zaťažení vetrom
- Veľmi jemná, rovnomerná, úplne uzavretá bunková štruktúra
- Dekoratívny, hladký povrch
- Vysoká pružnosť
- Vysoké mechanické hodnoty pri nízkej objemovej hmotnosti
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Výborné tepelnoizolačné hodnoty
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri skladovaní na chladnom a suchom mieste
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Kompatibilné s akrylátovým sklom
Bez krycej fólie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Teplota pri spracovaní nesmie klesnúť pod +5 °C.
- Povrch musí byť suchý a nesmie byť na ňom prach, olej ani mastnoty.
- Lemovacia páska sa používa spolu s tesniacou hmotou na okraje.
![]() | |
Chemický základ | Polyetylénová pena s uzavretými pórmi |
Farba | Sivá |
Celková hrúbka | 3 mm |
Pevnosť v ťahu min. | 0,325 N/mm² |
Pevnosť v ťahu priečne min. | 0,220 N/mm² |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | podľa ISO1926 |
Objemová hmotnosť | 29 kg/m³ |
Stlačiteľnosť | 98 kPa |
Podmienka pre stlačiteľnosť | ISO844, deformácia 50% |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 125 % |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí priečne min. | 115 % |
Priepustnosť vodnej pary | 0,72 g/m²/d |
Podmienka pre priepustnosť vodnej pary | ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm |
Tepelná vodivosť λ | 0,034 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | pri 0°C, podľa ISO2581 |
Šírka | 9 mm |
Trieda stavebného materiálu | B3 – vysoká horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 25 °C |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v chlade a suchu |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |