Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Páska na zakladanie

Lemovacia páska
TESNIACA PASKA NA OKNA SIVA 15X4MM-20M

Obj. č. 087571504

EAN 4011231802079

Cena za zvolené balenie
Páska na zakladanie

Obj. č. 087571504

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zasklievanie okien, dverí a pevné zasklenie
  • Stlačiteľná

  • Zabraňuje adhézii v troch bodoch

  • Samolepiace

  • Vypĺňa drážky pri zasklievaní, znižuje spotrebu tesniacej hmoty

  • Pôsobí ako časť tlmiaca pohyb pri silnom zaťažení vetrom

  • Veľmi jemná, rovnomerná, úplne uzavretá bunková štruktúra

  • Dekoratívny, hladký povrch

  • Vysoká pružnosť

  • Vysoké mechanické hodnoty pri nízkej objemovej hmotnosti

  • Vynikajúca chemická odolnosť

  • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom

  • Výborné tepelnoizolačné hodnoty

  • Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri skladovaní na chladnom a suchom mieste

  • Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

  • Kompatibilné s akrylátovým sklom
Upozornenie

Bez krycej fólie

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Teplota pri spracovaní nesmie klesnúť pod +5 °C.

  • Povrch musí byť suchý a nesmie byť na ňom prach, olej ani mastnoty.

  • Lemovacia páska sa používa spolu s tesniacou hmotou na okraje.

Chemický základ

Polyetylénová pena s uzavretými pórmi

Farba

Sivá

Celková hrúbka

4 mm

Pevnosť v ťahu min.

0,325 N/mm²

Pevnosť v ťahu priečne min.

0,220 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ISO1926

Objemová hmotnosť

29 kg/m³

Stlačiteľnosť

98 kPa

Podmienka pre stlačiteľnosť

ISO844, deformácia 50%

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

125 %

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí priečne min.

115 %

Priepustnosť vodnej pary

0,72 g/m²/d

Podmienka pre priepustnosť vodnej pary

ISO1663, hrúbka skúšobného telesa 5mm

Tepelná vodivosť λ

0,034 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri 0°C, podľa ISO2581

Šírka

15 mm

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

25 °C

Teplotná odolnosť min.

-30 °C

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie v chlade a suchu

Dĺžka vo zvitku

20 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie