Pílový kotúč na kov pre akumulátorové ručné okružné píly MHKS 28-A
KOTUC PILOVY NA KOV 174X20MM Z52
Obj. č. 0610917452
EAN 4053479655581
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tenké telo kotúča umožňuje úzke, rýchle rezy a prakticky bez ostrín.
Vibrácie výrazne znižujú životnosť pílového kotúča.
Hárky údajov(X)
Na rezanie rúr, profilov, oceľových plechov, inštalačných koľajníc, závitových tyčí, vlnitého plechu, konštrukčnej ocele (výstuž), ako aj rúr a plechov z nehrdzavejúcej ocele.
- Vždy zapnite náradie pred kontaktom s materiálom
- Materiál zaistite (na zabránenie vibráciám)
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Počet zubov | 52 KS |
Ozubenie | Výmenný zub |
Obzvlášť vhodné pre | Hliník, Plechové profily a rúrky, Neželezný ťažký kov, Kovové profily a rúrky, Oceľové rúrky, liatinové rúrky, Nehrdzavejúca oceľ, plechy a profily |
Otáčky max. | 3400 ot/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná kotúčová píla |