Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre tenké plechy/plechové profily a potrubia

List do chvost.píly 2S na tenký plech, pl.profily
LIST CHV PILY KOVY 5KS 100X1,06

Obj. č. 0615910010

EAN 4038898411024

Cena za zvolené balenie
Pílový list do chvostovej píly, kov, dve hviezdy Pre tenké plechy/plechové profily a potrubia

Obj. č. 0615910010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zvlnenými zubami na rezanie kovov bez námahy
  • Jemný (1,4 mm) až veľmi jemný (1 mm) rozostup zubov a zvlnené zuby umožňujú hladké pílenie
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku

  • Pokiaľ ide o pílové listy do chvostovej píly na kov, zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite kyvadlový pohyb

  • Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tenké plechy, plechové profily a rúrky, hliník a neželežný kov.

Dĺžka (L)

100 mm

Rozstup zubov

1,0 mm

Hrúbka

0,9 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tenké plechy, Plechové profily a rúrky

Vhodné pre

Hliník, Neželezný ťažký kov

Hrúbka materiálu min./max.

0-1,5 mm

Počet dielov

5 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie