Pílový list do chvostovej píly, nehrdzavejúca oceľ, tri hviezdy Pre plechy a potrubia z nehrdzavejúcej ocele
Pílový list do chvostovej píly 3S na nerezovú oceľ
PILOVY LIST NA KOV
Obj. č.
0615911614
EAN 4038898428657
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111945.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40143785.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40143789.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350656.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350648.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Karbidový pás s presne vybrúsenými zubami na rezanie nehrdzavejúcej ocele
- Na použitie s materiálmi s hrúbkou 1,5 až 3 mm vďaka jemnému rozstupu zubov 1,4 mm.
- Ideálny na rezanie nehrdzavejúcej ocele vďaka presne vybrúseným zubom
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Pri používaní pílových listov do chvostovej píly na nehrdzavejúcu oceľ zabezpečte chladenie, znížte počet záberov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 116 mm |
Rozstup zubov | 1,4 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Nehrdzavejúca oceľ, plechy a rúry |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,5-3,0 mm |
Počet dielov | 3 KS |