Pílový list do priamočiarej píly, kov, hviezda Pre tenké plechy
Pílový list do priam. píly 1S pre tenké plechy
LIST PRIAM PILY 5KS 66X(1,1-1,5)
Obj. č. 060811593
EAN 4038898410621
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy napr. v tenkých kovových plechoch.
- Ideálne na priame rezanie
- Veľmi jemný rozstup zubov od 1,1 do 1,5 mm napríklad na rezanie tenkých kovových plechov s hrúbkou materiálu 1 až 3 mm.
- Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
- V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Chladiaca kvapalina
Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné produkty alebo zmesi terpentínu a ropných produktov, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)
Pracovná dĺžka | 66 mm |
Rozstup zubov min./max. | 1,1-1,5 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tenké plechy |
Vhodné pre | Hliník, Neželezný ťažký kov |
Hrúbka materiálu min./max. | 1-3 mm |
Počet dielov | 5 KS |
Upnutie listu dierovacej píly | Driek T |
Dĺžka | 91 mm |