Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pílový list do priamočiarej píly, kov, hviezda Pre tenké plechy
Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy napr. v tenkých kovových plechoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Ideálne na priame rezy
- Veľmi jemný rozstup zubov od 1,1 do 1,5 mm na rezanie napr. tenkých kovových plechov s hrúbkou materiálu 1 až 3 mm.
- Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.
- V prípade pílových listov do priamočiarej píly na kov zabezpečte chladenie, znížte počet úderov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť vašich pílových listov do priamočiarej píly.
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Oranžová: Vhodný na plasty
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Chladiaca kvapalina
Vŕtací a rezací olej, terpentín, ropné látky alebo zmesi terpentín-ropa, voda (pozor: zabráňte kontaktu s elektrickými dielmi.)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!