Plastová krytka Pre univerzálne nity s priem. 4,8 mm
KRYTKA PRE 09140 R9010 BIELA
Obj. č. 05909142
EAN 4011231495745
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 11,5 mm |
Výška | 3,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!