Plastová rámová kotva W-RD
Plastová rámová hmoždinka W-RD s golierom
DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-50-8X120
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Montáž cez priechodný otvor
- Nízky krútiaci moment skrutky – mierne roztiahnutie kotvy, prakticky žiadny pohyb tela hmoždinky
- Silné zaistenie proti skrúteniu
- Rozťahuje sa v 4 smeroch – vysoká zaťažiteľnosť
- Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
- Bez obsahu halogénov a silikónu
- Tepelne stabilná od -40 °C do + 80 °C
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
- Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru
- Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + 1 x Ø skrutky
- Použite skrutku do dreva alebo drevotriesky BEZ optimalizovaného závitového hrotu (napr. bez hrotu s vrtákom, protizávitom, kruhovým závitom atď.)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101583.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101584.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101581.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101579.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/101585.jpg)
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Hárky údajov(X)
Upevnenia nižšej úrovne
Betón, plná a dierovaná tehla.
Vhodné na upevnenie, napr. skríň, závesných zábradlí, nástenných regálov, nástenných políc, zrkadiel, obrazových rámov, káblových svoriek, elektrických spínačov, umývadiel, drevených líšt, kovových koľajníc, uholníkov, profilov, značiek.
Kotviace základy
Štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápenopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, dutá vápenopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a pevné bloky vyrobené z ľahkého betónu)
Inštalačné teploty
Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥ -20°C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0 °C
Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 120 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 50 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Priemer skrutky | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 80 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 80 mm |
Technické údaje | ||||||
Priemer kotvy [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Prípustné zaťaženie1) (Ťahové, šmykové zaťaženie a diagonálna ťahová sila v každom uhle) | Betón | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Plná tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Plné tehly a plné bloky betónu štandardnej hmotnosti EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Dutá vápenno-piesková tehla KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Dutý blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do kotvy so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97. |
Charakteristické hodnoty | ||||||
Betón | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimálna hrúbka prvku | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Murivo | Osová vzdialenosť | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vzdialenosť od okraja | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimálna hrúbka prvku | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Menovitý priemer vrtáka2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Účinná hĺbka ukotvenia3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Priechodný otvor v napájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) Odporúčané zaťaženia sa určili so skrutkou do kotvy so zápustnou hlavou v súlade s normou DIN 97 (obj. č. 0157 0. …). 2) Ak sa otvor vyhotoví do dierovanej tehly rázovým alebo príklepovým vŕtaním, zaťažiteľnosť sa zníži. 3) Kotvy sa musia umiestniť tak, aby rozpínajúca sa časť bola ukotvená v jadre kameňa. |