Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon®
Plast. rám. hmožd. W-UR 14 SymCon záp. hl. poz. o.
HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-110/80-14X180
Obj. č. 0912814405
EAN 4050642351387
 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Takmer žiadna deformácia puzdra hmoždinky
- Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky
- Mierne rozšírenie hmoždinky
Spoľahlivé vlastnosti po rozšírení
Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon
Zvýšená záťaž pri zavedení
Zaskrutkovanie skrutky SymCon spôsobuje optimálnu kompresiu plastu hmoždinky (takmer so žiadnym spätným zárezom)
Nízke montážne zaťaženie
Puzdro hmoždinky a špeciálna skrutka sú predmontované
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
- Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápennopieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál
- Dĺžky 330 mm, 360 mm a 390 mm nie sú predmontované
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením
napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných základných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
Kotviace základy
- Štandardný betón
- Murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly)
| Priemer hmoždinky | 14 mm | 
| Dĺžka hmoždinky (l) | 180 mm | 
| Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm | 
| Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,5 mm | 
| Výška upevnenia (t fix 1) | 110 mm | 
| Materiál skrutky | Oceľ | 
| Vnútorný pohon | AW50 | 
| Povrch skrutky | Pozinkované | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Schválenie | ETA-11/0309 | 
| Technické údaje: Betón, kotvy v redundantných nenosných systémoch | ||||
| Priemer kotvy | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 | |
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 | 
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
| Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Vperm | [kN] | 9,5 | 9,5 | 
| Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | 110 | 140 | 
| Minimálna osová vzdialenosť4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 | 
| ≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 | 
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
| Charakteristická vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 | 
| ≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Kombináciu ťahových a priečnych zaťažení nájdete v norme ETAG 020, príloha C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) Prípustné zaťaženie sa musí znížiť. | ||||
| Technické údaje: Kotvy do muriva4), v redundantných nenosných systémoch (rozsah teploty 50 °C2)/80 °C3))V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku, vzdialenosti okrajov a osovej vzdialenosti alebo teplotného rozsahu si pozrite posúdenie ETA-11/0309 | |||||
| Typ tehly | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Fperm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) W-UR 14 SymCon | |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 70 až 99 | 100 | ||
| Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 | 
| 20 | - | 1,57 | |||
| Plná tehla z ľahkého betónu V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 | 
| 4 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105 napr. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 | 
| 8 | - | 0,57 | |||
| 10 | - | 0,71 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 napríklad Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 | 
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 | 
| 8 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 | 
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2) 6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,43 | 
| 8 | - | 0,57 | |||
| 8 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 | 
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 | 
| 8 | 0,17 | 0,17 | |||
| 10 | 0,21 | 0,21 | |||
| 12 | 0,26 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | 0,43 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 | 
| 6 | - | 0,43 | |||
| 8 | - | 0,57 | |||
| Dutá vápennopiesková tvárnica KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 | 
| 8 | - | 0,43 | |||
| 10 | - | 0,57 | |||
| 12 | - | 0,71 | |||
| Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) napríklad Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 | 
| 4 | - | 0,26 | |||
| 6 | - | 0,43 | |||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Kombináciu ťahových a priečnych zaťažení nájdete v norme ETAG 020, príloha C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-11/0309. 5) Geometria tehly sa porovnáva so schválením ETA-11/0309. 6) Ak sa otvor vytvorí rázovým alebo príklepovým vŕtaním, prípustné zaťaženie sa musí určiť testami na konštrukcii. | |||||
| Parametre inštalácie: Betón + murivo | |||
| Priemer kotvy [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 14 | |
| Priemer vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 14,45 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 | 
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 70 | 100 | 
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 14,5 | |
| Celková dĺžka L [mm] | Hrúbka upevnenia tfix [mm] | Hĺbka osadenia hnom [mm] | Hĺbka vŕtaného otvoru h1 [mm] | 
| 80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) | 
| 110 | 40/10 | 70/100 | |
| 140 | 70/40 | ||
| 160 | 90/60 | ||
| 180 | 110/80 | ||
| 210 | 140/110 | ||
| 240 | 170/140 | ||
| 270 | 200/170 | ||
| 300 | 230/200 | ||
| 330 | 260/230 | ||
| 360 | 290/260 | ||
| 390 | 320/290 | 
| Technické údaje: Kotvy do muriva4), v redundantných nenosných systémoch (rozsah teploty 50 °C2)/80 °C3))V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku, vzdialenosti okrajov a osovej vzdialenosti alebo teplotného rozsahu si pozrite posúdenie ETA-11/0309 | |||||
| Typ tehly | Formát tehly [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Fperm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) W-UR 14 SymCon | |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 70 až 99 | 100 | ||
| Murivová tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 | 
| 20 | - | 1,57 | |||
| Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 | 
| 20 | 1,29 | 1,29 | |||
| 28 | 1,71 | 1,86 | |||
| Plná betónová tehla bežnej hmotnosti Vbn, EN771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 | 
| 20 | - | 0,86 | |||
| 28 | - | 1,14 | |||
| Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 | 
| 20 | - | 1,57 | |||
| Plná tehla z ľahkého betónu V, EN 771-3, DIN 18152-100 napríklad BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 | 
| 4 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz6), EN 771-1, DIN 105 napríklad Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 | 
| 8 | - | 0,57 | |||
| 10 | - | 0,71 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 napríklad Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 | 
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 | 
| 8 | - | 0,57 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 | 
| Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 | 
| Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 | 
| 8 | 0,17 | 0,17 | |||
| 10 | 0,21 | 0,21 | |||
| 12 | 0,26 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | 0,43 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 | 
| 6 | - | 0,43 | |||
| 8 | - | 0,57 | |||
| Dutá vápennopiesková tvárnica KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 napr. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 | 
| 8 | - | 0,43 | |||
| 10 | - | 0,57 | |||
| 12 | - | 0,71 | |||
| Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) napríklad Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 | 
| 4 | - | 0,26 | |||
| 6 | - | 0,43 | |||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Kombináciu ťahových a priečnych zaťažení nájdete v norme ETAG 020, príloha C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku alebo teplotného rozsahu si pozrite schválenie ETA-11/0309. 5) Geometria tehly sa porovnáva so schválením ETA-11/0309. 6) Ak sa otvor vytvorí rázovým alebo príklepovým vŕtaním, prípustné zaťaženie sa musí určiť testami na konštrukcii. | |||||