V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon®
Plastová rámová kotva schválená pre vysoké zaťaženie so špeciálnou skrutkou z pozinkovanej ocele so zápustnou hlavou a závitom Symcon
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Takmer žiadna deformácia puzdra hmoždinky
- Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky
- Mierne rozšírenie hmoždinky
Spoľahlivé vlastnosti po rozšírení
Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon
Zvýšená záťaž pri zavedení
Zaskrutkovanie skrutky SymCon spôsobuje optimálnu kompresiu plastu hmoždinky (takmer so žiadnym spätným zárezom)
Nízke montážne zaťaženie
Puzdro hmoždinky a špeciálna skrutka sú predmontované
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
- Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápennopieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál
- Dĺžky 330 mm, 360 mm a 390 mm nie sú predmontované
- Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu
Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením
napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných základných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.
Kotviace základy
- Štandardný betón
- Murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!