Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-70/40-14X140 Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-70/40-14X140
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-70/40-14X140 - 1
Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon<SUP>®</SUP> - HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-70/40-14X140 - 2

Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon®

Plast. rám. hmožd. W-UR 14 SymCon záp. hl. poz. o.
HMZ-(W-UR SC)-AW50-(A2K)-70/40-14X140

Obj. č. 0912814403

EAN 4050642399235

Cena za zvolené balenie
Plastová rámová kotva W-UR 14 SymCon®

Obj. č. 0912814403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová rámová kotva schválená pre vysoké zaťaženie so špeciálnou skrutkou z pozinkovanej ocele so zápustnou hlavou a závitom Symcon 

Takmer žiadna deformácia puzdra hmoždinky


  • Nízky uťahovací moment skrutky do hmoždinky

  • Mierne rozšírenie hmoždinky


Spoľahlivé vlastnosti po rozšírení


Umožnené geometriou skrutky do hmoždinky SymCon



Zvýšená záťaž pri zavedení


Zaskrutkovanie skrutky SymCon spôsobuje optimálnu kompresiu plastu hmoždinky (takmer so žiadnym spätným zárezom)



Nízke montážne zaťaženie


Puzdro hmoždinky a špeciálna skrutka sú predmontované

Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu

Upozornenie
  • Pri ukotvovaní do plnej tehly a plnej vápennopieskovej tehly odporúčame vykonať testy vytiahnutia kvôli rozdielom vo výrobe tehál

  • Dĺžky 330 mm, 360 mm a 390 mm nie sú predmontované

  • Vyvŕtajte perforované a duté bloky rotačnou vŕtačkou (bez príklepu)
Oblasť použitia

Európske technické schválenie ETA-11/0309, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu a murivu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov so schválením


napr. na pripevnenie fasád, stropných a strešných základných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených trámov, drevených líšt, uhlových konzol, profilov, nástenných skriniek, políc a pod.



Kotviace základy


  • Štandardný betón

  • Murivové steny (plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu, betónové tehly)

Priemer hmoždinky

14 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

140 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14,5 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

70 mm

Materiál skrutky

Oceľ

Vnútorný pohon

RW50

Povrch skrutky

Pozinkované

Schválenie

ETA-11/0309

Technické údaje: Betón, kotvy v redundantných nenosných systémoch
Priemer kotvy [mm] W-UR 14 SymCon
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 70 100
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 2,4
50 °C2)/80 °C3) 2,2 2,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 3,2 3,2
50 °C2)/80 °C3) 3,0 3,2
Šmykové zaťaženie1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Vperm [kN] 9,5 9,5
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 110 140
Minimálna osová vzdialenosť4) smin [mm] C12/15 85 85
≥ C16/20 60 60
Minimálna vzdialenosť od okraja4) cmin [mm] C12/15 115 115
≥ C16/20 80 80
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] C12/15 110 140
≥ C16/20 80 100
Technické údaje: Kotvy do muriva4),
v redundantných nenosných systémoch (rozsah teploty 50 °C2)/80 °C3))V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku, vzdialenosti okrajov a osovej vzdialenosti alebo teplotného rozsahu si pozrite posúdenie ETA-11/0309
Typ tehly Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] Fperm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
W-UR 14 SymCon
Účinná hĺbka ukotvenia hnom [mm] 70 až 99 100
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) ≥ 2,0 10 - 1,14
20 - 1,57
Plná tehla z ľahkého betónu V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) ≥ 1,0 2 - 0,34
4 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105
napr. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) ≥ 1,2 6 - 0,43
8 - 0,57
10 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla
HLz T14-24.06),
EN 771-1, Z-17.1-651
napríklad Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) ≥ 0,7 6 - 0,17
Vertikálne dierovaná tehla
POROTON T8-306),
POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9:
Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,6 6 - 0,43
8 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla
POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Vertikálne dierovaná tehla
POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla
ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,57 0,71
Vertikálne dierovaná tehla
ThermoPlan TS2) 6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 - 0,43
8 - 0,57
8 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,57 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 0,11 0,11
8 0,17 0,17
10 0,21 0,21
12 0,26 0,26
20 0,43 0,43
Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,75 4 - 0,26
6 - 0,43
8 - 0,57
Dutá vápennopiesková tvárnica KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) ≥ 1,4 6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
12 - 0,71
Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
napríklad Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 - 0,14
4 - 0,26
6 - 0,43

Parametre inštalácie: Betón + murivo

Priemer kotvy [mm]

W-UR 14 SymCon

Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 14
Priemer vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 14,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 80 110
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 70 100
Priechodný otvor v upevňovanej časti df ≤ [mm] 14,5
Celková dĺžka L [mm] Hrúbka upevnenia tfix [mm] Hĺbka osadenia hnom [mm] Hĺbka vŕtaného otvoru h1 [mm]
80 10/- 70/- 80 (+tfix)/110 (+tfix)
110 40/10 70/100
140 70/40
160 90/60
180 110/80
210 140/110
240 170/140
270 200/170
300 230/200
330 260/230
360 290/260
390 320/290
Technické údaje: Kotvy do muriva4),
v redundantných nenosných systémoch (rozsah teploty 50 °C2)/80 °C3))V prípade iných typov tehál, hrubej hustoty, minimálnej pevnosti v tlaku, vzdialenosti okrajov a osovej vzdialenosti alebo teplotného rozsahu si pozrite posúdenie ETA-11/0309
Typ tehly Formát tehly [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] Fperm [kN]1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
W-UR 14 SymCon
Účinná hĺbka ukotvenia hnom [mm] 70 až 99 100
Murivová tehla Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 - 1,0
20 - 1,57
Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus,
EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) ≥ 2,0 10 0,86 0,86
20 1,29 1,29
28 1,71 1,86
Plná betónová tehla bežnej hmotnosti Vbn,
EN771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 - 0,57
20 - 0,86
28 - 1,14
Betónová plná tehla bežnej hmotnosti V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 2,0 10 - 1,14
20 - 1,57
Plná tehla z ľahkého betónu V,
EN 771-3, DIN 18152-100
napríklad BisoBims
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,0 2 - 0,34
4 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla HLz6),
EN 771-1, DIN 105
napríklad Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) ≥ 1,2 6 - 0,43
8 - 0,57
10 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla HLz T14-24.06),
EN 771-1, Z-17.1-651
napríklad Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) ≥ 0,7 6 - 0,17
Vertikálne dierovaná tehla POROTON T8-306), POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,6 6 - 0,43
8 - 0,57
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Vertikálne dierovaná tehla POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,5 0,71
Vertikálne dierovaná tehla ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 0,11 0,11
8 0,17 0,17
10 0,21 0,21
12 0,26 0,26
20 0,43 0,43
Vertikálne dierovaná tehla THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,75 4 - 0,26
6 - 0,43
8 - 0,57
Dutá vápennopiesková tvárnica KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
napr. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) ≥ 1,4 6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
12 - 0,71
Dutý betónový blok z ľahkého betónu 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
napríklad Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 - 0,14
4 - 0,26
6 - 0,43

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie