Plastová rámová kotva W-UR F 6 SymCon®
Plastová rámová kotva W-UR 6 SymCon, valcová hlava
HMZDN-(W-UR 6 SMC/PH)-AW20-(A2K)-10-6X60
Obj. č. 0912806802
EAN 4050642658837
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutka SymCon: Rozmery kotviacej skrutky umožňujú bezpečné následné rozpínacie vlastnosti
- Skrutka SymCon: Zaskrutkovanie skrutky SymCon zaisťuje optimálne stlačenie plastu tela hmoždinky (prakticky bez podrezania)
- Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka – jednoduchšia inštalácia
- Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom
- Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309
Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Hmoždinka sa môže použiť s európskym technickým schválením na viacnásobné pripevnenie nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)
Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15
Neschválené kotviace základy: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu
Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥–20 °C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C
Vhodná na pripevnenie stropných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených líšt, kovových líšt, zavesených podhľadov, káblových vedení, uholníkov, profilov atď.
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 6,5 mm |
Trieda požiarnej odolnosti | F30 |
Materiál skrutky | Oceľ |
Vnútorný pohon | AW20 |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Hĺbka otvoru (h 1) | 60 mm |
Schválenie | ETA-11/0309 |
| Údaje o vlastnostiach: Betón, viacnásobné pripevnenie nenosných systémov | |||
| Priemer hmoždinky | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
| Hĺbka osadenia hmoždinky | hnom [mm] | 50 | |
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 |
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 | |
| Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé hmoždinky alebo skupinu hmoždiniek | Vperm | [kN] | 2,05 |
| Minimálna hrúbka stavebného prvku | hmin | [mm] | 90 |
| Minimálna osová vzdialenosť4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okrajov4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| Charakteristické rozstupy na o kraji | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
| ≥ C16/20 | 40 | ||
| 1) Berú sa do úvahy parciálne bezpečnostné koeficienty odporov a čiastočný parciálny bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1.4 regulované v schválení. Kombináciu ťahových a priečnych zaťažení nájdete v norme ETAG 020, príloha C. 2) Maximálna dlhodobá teplota. 3) Maximálna krátkodobá teplota. 4) Prípustné zaťaženie musí byť znížené. | |||
| Parametre inštalácie: Betón | ||
| Priemer hmoždinky [mm] | W-UR 6 SymCon | |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priemer vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
| Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 60 |
| Hĺbka osadenia hmoždinky | hnom [mm] | 50 |
| Priechodný otvor v pripevňovacej časti | df ≤ [mm] | 6,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!