V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plastová rámová hmoždinka W-UR F 6 SymCon®
Prvá hmoždinka kotva série 6 s osvedčením ETA na viacnásobné pripevnenie do betónu. S vopred namontovanou skrutkou so šošovkovou hlavou z pozinkovanej ocele
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Skrutka SymCon: Rozmery kotviacej skrutky umožňujú bezpečné následné rozpínacie vlastnosti
- Skrutka SymCon: Zaskrutkovanie skrutky SymCon zaisťuje optimálne stlačenie plastu tela hmoždinky (prakticky bez podrezania)
- Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Vopred zostavené teleso stenovej hmoždinky a špeciálna skrutka – jednoduchšia inštalácia
- Kotvenie pomocou trenia medzi telom hmoždinky a kotviacim základom
- Puzdro hmoždinky z vysokokvalitného polyamidu
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309
Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.
W-UR 6 SymCon a W-UR F 6 SymCon (galvanizovaná oceľ): Európske technické osvedčenie ETA-11/0309
Hmoždinka sa môže použiť s európskym technickým schválením na viacnásobné pripevnenie nenosných systémov (napr. podhľadové stropy a pod.)
Kotviaci základ so schválením: Štandardný betón ≥ C12/15
Neschválené kotviace základy: Plná tehla, plná vápennopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápennopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu
Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥–20 °C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C
Vhodná na pripevnenie stropných konštrukcií (z dreva alebo ocele), drevených líšt, kovových líšt, zavesených podhľadov, káblových vedení, uholníkov, profilov atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!