Plechové matice
Plechová matica
SPONA PLECHOVA PRE AUDI,VW A3A
Obj. č.
050012438
EAN 4011231417273
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
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |
Min./max. rozsah upnutia (f) | 0,7-1,3 mm |
Dĺžka (L) | 22,5 mm |
Šírka (B) | 11,3 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 14,5 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | jasno pozinkované |