Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá spojka Junior Power Timer (JPT) 2.8

Plochý konektor Junior Power Timer (JPT) 2.8
JAZYCEK SN-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(1,5-2,5)

Obj. č. 055819086

EAN 4047376599246

Cena za zvolené balenie
Plochá spojka Junior Power Timer (JPT) 2.8

Obj. č. 055819086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,2-3,0 mm

Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka

2,8x0,8 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Meď-železo

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s dvoma symetricky usporiadanými uzamykacími okami

VYPICHOVAK 2-ZAPADKOVY JPT/SPT