Plôška závesu OBX 18-9277/160
PANT.OBJ (OBX 18 9277 160 STA) A2 MATNA
Obj. č. 0687318062
EAN 4045727593615
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inovatívna technológia guľôčkových ložísk s veľmi dobrými prevádzkovými vlastnosťami
- Bez opotrebovania a údržby
- Závesy sú pripravené na montáž s fixovateľným ložiskom a dodávajú sa nastavené bez vôle
- Nevyžaduje zaistenie pomocou čapu, pretože os je pevne zatlačená dnu a nie je možné ju vytiahnuť
- Dokonale uzavretý závesový valček bez krycej hlavy
Závesy možno bez úpravy používať na dverách DIN R a DIN L.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné na použitie na otočné a protipožiarne drevené dvere, ktoré sa montujú na drevené, oceľové a hliníkové rámy v spojení s trojrozmerným nastaviteľným montážnym prvkom.
![]() | |
Priemer valčeka | 18 mm |
Výška valčekov | 160 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Nosnosť pri 2 závesoch | 160 kg |
Normy | EN 1935 |
Trieda závesu | 14 |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Áno |
Stavebný výrobok | Áno |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
| Klasifikačný kľúč v súlade s normou DIN EN 1935: 2002 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
| ** Overené požiarne vlastnosti sú uvedené v odbornom posudku č. 210003750-01 MPA NRW | |||||||