Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická excentrická kotúčová brúska DTS 133C

RANORBSNDR-PN-DTS133C

Obj. č. 07037513

EAN 4062856016815

Cena za zvolené balenie
Pneumatická excentrická kotúčová brúska DTS 133C

Obj. č. 07037513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná a praktická pneumatická excentrická brúska na jemné a hrubé brúsenie
  • Dokonale vyvážený pohon a minimálne vibrácie na zaistenie optimálnych výsledkov brúsenia a prácu bez únavy

  • Plynulo nastaviteľná regulácia rýchlosti s bezpečnostným spínačom na optimálne prispôsobenie brúsnej vložke a výmena papiera bez odpojenia prívodu vzduchu

  • Najnižšie emisie hluku a kontrolovaný odvod výfukového vzduchu na zaistenie maximálneho komfortu počas práce vďaka efektívnemu tlmeniu

  • Minimálne hromadenie prachu vďaka optimálnej funkcii extrakcie pomocou vysávačov alebo statických odsávacích systémov

  • Ergonomický tvar a vynikajúca ovládateľnosť vďaka extrémne kompaktnej konštrukcii puzdra

  • Veľké ložisko s ochranou voči prachu

  • Robustná a odolná
Upozornenie

Platia nasledujúce charakteristiky: Okruh = 2 x brúsny pohyb. Používanie terminológie nie je vždy jednotné.



Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer brúsneho taniera

75 mm

Brusný zdvih

2.5

Voľnobežné otáčky max.

12000 ot/min

Poskytovaný výkon

186 W

Prevádzkový tlak

6,3 bar

Spotreba vzduchu

285 l/min

Hmotnosť stroja

0,61 kg

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Prípojný závit

IT G 1/4 palca

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie